Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 95A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 95A

TPU 95A (Shore Härte 95A) basiert auf Elastollan®, das für Zuverlässigkeit, gleichbleibende Produktqualität und Kosteneffizienz steht.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ultrafuse® TPU 95A wurde speziell entwickelt, um schnelles und einfaches Drucken mit einem flexiblen Filament für Fused Filament Fabrication zu ermöglichen. Dieses Material basiert auf dem etablierten thermoplastischen Polyurethan Elastollan, das für höchste Zuverlässigkeit, gleichbleibende Produktqualität und Kosteneffizienz steht. Mit seiner hervorragenden Abriebfestigkeit ist Ultrafuse® TPU 95A eine ausgezeichnete Wahl für Verschleißanwendungen. Mit diesem Material bedruckte Teile zeichnen sich durch hohe Bruchdehnung, gute Schichthaftung und eine gute Beständigkeit gegen Öle sowie industriell eingesetzte Chemikalien aus. Ultrafuse® TPU 95A zeichnet sich durch ein ausgewogenes Profil von Flexibilität und Haltbarkeit aus. Darüber hinaus lässt es sich leichter und schneller bedrucken als weichere TPU-Typen. Aufgrund seines guten Druckverhaltens ist Ultrafuse® TPU 95A eine gute Wahl für den Einstieg in den Druck flexibler Materialien auf Druckern mit Direktantrieb und Bowdenzug.