Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 95A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 95A

TPU 95A (Shore-Härte 95A) basiert auf Elastollan und bietet hohe Zuverlässigkeit, konstante Produktqualität und Kosteneffizienz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Es wurde speziell entwickelt, um schnelles und einfaches Drucken mit flexiblem Filament für die Fused Filament Fabrication zu ermöglichen

  • Basierend auf dem bewährten Elastollan, bietet hohe Zuverlässigkeit, Abriebfestigkeit und ist ideal für kosteneffiziente Verschleißanwendungen

  • Mit diesem Material bedruckte Teile bieten hohe Bruchdehnung, gute Schichthaftung und Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien

  • Bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Haltbarkeit und lässt sich zudem leichter und schneller drucken als weichere TPU-Typen

  • Dank seines guten Druckverhaltens ist TPU 95A ideal für den Einstieg in den flexiblen Druck auf Direktantriebs- und Bowdenzug-Druckern