Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 95A
TPU 95A (Shore-Härte 95A) basiert auf Elastollan und bietet hohe Zuverlässigkeit, konstante Produktqualität und Kosteneffizienz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Es wurde speziell entwickelt, um schnelles und einfaches Drucken mit flexiblem Filament für die Fused Filament Fabrication zu ermöglichen
- Basierend auf dem bewährten Elastollan, bietet hohe Zuverlässigkeit, Abriebfestigkeit und ist ideal für kosteneffiziente Verschleißanwendungen
- Mit diesem Material bedruckte Teile bieten hohe Bruchdehnung, gute Schichthaftung und Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien
- Bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Flexibilität und Haltbarkeit und lässt sich zudem leichter und schneller drucken als weichere TPU-Typen
- Dank seines guten Druckverhaltens ist TPU 95A ideal für den Einstieg in den flexiblen Druck auf Direktantriebs- und Bowdenzug-Druckern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!