Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 64D

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmaterial FFF Ultrafuse® TPU 64D

TPU 64D ist das härteste Elastomer in der flexiblen Produktlinie, weist eine relativ hohe Steifigkeit auf und behält gleichzeitig eine gewisse Flexibilität.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ultrafuse® TPU 64D vereint das Beste aus zwei Welten: Es ist ein starkes und dennoch flexibles Filament für die Fused Filament Fabrication, das für alle FFF-Technologien geeignet ist. Dieses Material basiert auf dem etablierten thermoplastischen Polyurethan Elastollan, das für höchste Zuverlässigkeit, gleichbleibende Produktqualität und Kosteneffizienz steht. Ultrafuse® TPU 64D ist problemlos mit wasserlöslichen Trägern kompatibel. Dank seines Eigenschaftsprofils stellt Ultrafuse® TPU 64D eine hervorragende Alternative zu Gummi und ABS für die Herstellung von Werkzeugen, Vorrichtungen und Halterungen dar. Ultrafuse® TPU 64D lässt sich leicht auf Direktdruckern und Bowden-Druckern bedrucken und ist mit löslichem BVOH-Träger kompatibel, um die komplexesten Geometrien zu realisieren. Ultrafuse® TPU 64D basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind.