Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF Ultrafuse® PLA Tough
PLA Tough ist optimal für eine nachhaltige, kosten- und zeitsparende Produktion von großen Bauteilen mit einer beeindruckenden Schlagfestigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Ultrafuse® PLA Tough kann eine Alternative zu ABS sein, da es nachhaltiger, stärker und einfacher zu drucken ist
- Da es mit wasserlöslichem BVOH-Trägermaterial kompatibel ist, ist dieses biokompatible Material, das eine beeindruckende Schlagzähigkeit aufweist - 720 % höher als Standard-PLA - die perfekte Lösung für den Druck komplexer Geometrien für anspruchsvolle Großserienanwendungen
- Darüber hinaus können Ultrafuse® PLA Tough-Teile durch Tempern in einem separaten Prozessschritt verbessert werden, wodurch die Zähigkeit um bis zu 230 % und die Hitzebeständigkeit um 257 % erhöht werden kann
- Mit Ultrafuse® PLA Tough Filament erreichen Sie eine nachhaltige, kosten- und zeitsparende Produktion von großen Bauteilen bei hoher Geschwindigkeit und gleichzeitig tadelloser Oberflächenqualität
- Erhöhen Sie Ihre Designs und Projekte auf PRO-Niveau mit einem Filament, das hervorragende Leistung, Zuverlässigkeit und Konsistenz garantiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!