Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF Ultrafuse® PLA Tough
PLA Tough ist perfekt für die nachhaltige, kostengünstige und zeitsparende Herstellung großer Bauteile mit hervorragender Schlagfestigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Eine Alternative zu ABS sein, da es nachhaltiger, stärker und einfacher zu drucken ist
- Durch die Kompatibilität mit wasserlöslichem BVOH-Trägermaterial bietet dieses biokompatible Material, das eine beeindruckende Schlagzähigkeit von 720 % mehr als Standard-PLA aufweist, die ideale Lösung für den Druck komplexer Geometrien in anspruchsvollen Großserienanwendungen
- Darüber hinaus können PLA Tough-Teile durch Tempern in einem separaten Prozessschritt verbessert werden, wodurch die Zähigkeit um bis zu 230 % und die Hitzebeständigkeit um 257 % erhöht werden kann
- Mit PLA Tough Filament erzielen Sie die Produktion großer Bauteile bei hoher Geschwindigkeit und exzellenter Oberflächenqualität
- Bringen Sie Ihre Designs und Projekte auf PRO-Niveau mit einem Filament, das herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und Konsistenz bietet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!