Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmaterial FFF Ultrafuse® PET

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmaterial FFF Ultrafuse® PET

Hergestellt aus hochwertigem PET, leicht zu bedrucken und mit einem großen Druck-Betriebsfenster.

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ultrafuse PET wird aus hochwertigem PET hergestellt und lässt sich genauso leicht drucken wie PLA, ist aber viel stärker. Das Filament hat ein großes Betriebsfenster für den Druck (Temperatur vs. Geschwindigkeit), so dass es auf jedem 3D-Drucker verwendet werden kann. Mit PET erzielen Sie hervorragende Druckergebnisse: eine gute Schichthaftung, eine hohe Auflösung und es ist einfach zu handhaben. Ultrafuse PET kann zu 100 % recycelt werden, ist wasserdicht und hat hervorragende Farben und Oberflächen. Ultrafuse® PET basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind. Darüber hinaus ist dieses Material für lebensmittelsichere 3D-Druckanwendungen evaluiert und erfüllt die Anforderungen gemäß LFGB und Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.