Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF Ultrafuse PET CF15
Es kombiniert leichte Verarbeitbarkeit und sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme mit hervorragender Festigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wird aus hochwertigem PET hergestellt, lässt sich genauso leicht drucken wie PLA, ist jedoch deutlich stärker
- Das Filament bietet ein großes Betriebsfenster für den Druck (Temperatur vs. Geschwindigkeit), wodurch es auf jedem 3D-Drucker verwendet werden kann
- Mit PET erzielen Sie hervorragende Druckergebnisse, einschließlich guter Schichthaftung, hoher Auflösung und einfacher Handhabung
- Es kann recycelt werden, ist wasserdicht und bietet hervorragende Farben und Oberflächen
- Es basiert auf lebensmittelechten Rohstoffen (Granulat), die gemäß der Europäischen Kunststoffverordnung für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet sind
- Dieses Material wurde für lebensmittelsichere 3D-Druckanwendungen bewertet und erfüllt die Anforderungen gemäß LFGB und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!