Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF Ultrafuse PA
PA zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Steifigkeit und eine gute thermische Verformungsstabilität aus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ultrafuse PA ist die Übertragung von BASFs Ultramid auf den 3D-Druckbereich
- Es basiert auf einem Copolyamid 6/66-Typ mit mittlerer Viskosität
- PA ermöglicht das Drucken von halbflexiblen, dünnen Teilen, während es bei höheren Dicken eine hohe Steifigkeit aufweist
- Es weist eine niedrigere Schmelztemperatur als PA6 und PA66 auf, was bedeutet, dass es bei geringeren Temperaturen gedruckt werden kann, und bietet zudem eine bessere Schlagzähigkeit, wodurch den Endanwendern ein völlig neues Anwendungsfeld eröffnet wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!