Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial FFF Ultrafuse® ASA
ASA bietet neben der hohen Wärmebeständigkeit eine hohe Witterungsbeständigkeit im Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Ultrafuse® ASA ist ein Hochleistungsthermoplast mit ähnlichen mechanischen Eigenschaften wie ABS. ASA bietet zusätzliche Vorteile wie eine hohe Witterungsbeständigkeit im Außenbereich. Die UV-Beständigkeit, Zähigkeit und Steifigkeit machen es zu einem idealen Material für den 3D-Druck von Einrichtungsgegenständen und Geräten für den Außenbereich, ohne dass es seine Eigenschaften oder Farbe verliert. Berücksichtigt man außerdem die hohe Hitzebeständigkeit und die hohe chemische Beständigkeit, ist dieses Filament eine gute Wahl für viele Arten von Anwendungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!