Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial DLP Ultracur3D® ST 7500 G
Mehrzweckharz mit hoher Beständigkeit und schnellem, einfachem Druck
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ultracur3D® ST 7500 G von Forward AM ist die neueste Ergänzung unserer robusten Produktlinie
- Dieses Material ist extrem schnell und einfach zu drucken
- Die gedruckten Teile weisen eine hervorragende Oberflächenqualität auf
- Perfekt für Anwendungen wie Figuren, Hobbymodelle und funktionales Prototyping
Durch die Kombination aus hoher Zähigkeit und geringer Wasseraufnahme eignet sich dieses Material außerdem perfekt für alle Anwendungen, bei denen eine hohe Strapazierfähigkeit erforderlich ist, z. B. für den Einsatz im Freien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!