Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial DLP Ultracur® 3D FL 300
Flexibles Harz mit hervorragender Dehnbarkeit und Weichheit (Shore 40 A).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ultracur3D® FL 300 von Forward AM ist ein ausgewogenes reaktives Urethan-Photopolymer für flexible Anwendungen, das eine außergewöhnliche Torsionsflexibilität mit hoher Reißfestigkeit bietet. Es bietet eine sehr hohe Weichheit (Shore 40 A), eine hervorragende Bruchdehnung und einen gleichmäßigen Rückprall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!