Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckmaterial DLP Ultracur® 3D EL 4000
Flexibles Harz mit hervorragender Festigkeit, Rückprall und hoher Härte (Shore 90 A).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ultracur3D® EL 4000 von Forward AM ist die neueste Ergänzung unserer flexiblen und elastomeren Harze. Mit seiner hohen Härte von Shore 90 A liegt es am oberen Ende unseres Portfolios, das nun das gesamte Spektrum von Shore 40 A bis 90 A abdeckt. Aufgrund seiner überragenden Festigkeit, Rückprall- und Reißfestigkeit eignet sich dieses Material perfekt für Anwendungen wie Schuhe, Fahrradsättel und Dämpfungspolster.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!