Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Überziehschuh-Set 5-teilig mit Zehenschutzkappe
Der Überziehschuh bietet sicheren Schutz für Besucher und Mitarbeiter. Sie vermeidet durch ihre Zehenschutzkappe aus Fiberglas Unfälle und erfüllt die festgesetzten Sicherheitsstandards.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Außensohle aus TPU hinterlässt keine Streifen/Spuren auf dem Boden
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas
- Wiederverwendbar, lange Lebensdauer, verstellbare Riemen, metallfrei
- Öl- und Benzinresistente Halbsohle, die dazu abriebfest und rutschhemmend ist
Lieferumfang:
- 1 x Größe S (S = 35-39)
- 2 x Größe M (M = 40-44)
- 2 x Größe L (L = 45-48)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!