UV-Lecksuchlampe 12 V/DC 100 W
UV-Lecksuchlampe 12 V/DC 100 W - 1
UV-Lecksuchlampe 12 V/DC 100 W - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

UV-Lecksuchlampe 12 V/DC 100 W

Zur Ortung von kleinsten Leckagen in Kältemittel-, Wasserkühl-, Motoröl- (Diesel und Benziner), Getriebeöl- und Servolenkungssystemen.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leistung: 100 W
  • Kabellänge: 450 cm
  • Gewicht: 400 g
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistung Kabellänge Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0964764009
12 V/DC 100 W 450 cm 400 g
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
Lieferung in robusten Kunststoffkoffer


Keine Verschmutzung oder versehentliche Beschädigung der Streuscheibe



Mit Schutz- bzw. Effektverstärkungsbrille


  • Beim Arbeiten mit der UV-Lecksuchlampe muss eine Schutzbrille getragen werden.

  • Durch die Brille wird der Leuchteffekt des Additivs verstärkt und die Leckage besser erkannt.


Ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit


Geringes Gewicht