Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
USB-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design
USB-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design - 1
USB-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design - 2
USB-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design - 3
USB-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

USB-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design

Zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische
und Nachttische

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zum Laden von z.B. Smarphones oder Tablet-PCs

  • Einbautiefe 19 mm. Mit beiligendem Adapterring auch Einbautiefe 16 mm möglich

  • Für die Stromversorgung der Steckdose wird ein 24 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 15 W benötigt

  • Ausgangsleitung: 1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A