Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USB-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design
Zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische
und Nachttische
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Ausführungen
- Zum Laden von z.B. Smarphones oder Tablet-PCs
- Einbautiefe 19 mm. Mit beiligendem Adapterring auch Einbautiefe 16 mm möglich
- Für die Stromversorgung der Steckdose wird ein 24 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 15 W benötigt
- Ausgangsleitung: 1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!