Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USB-Doppelsteckdose 12V
Aus Kunststoff im rechteckigen Design, zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische
und Nachttische
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Laden von z.B. Smartphones oder Tablet-PCs
- Geringe Einbautiefe von nur 16 mm
- Für die Stromversorgung der Steckdose wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mehr als 10,5 W benötigt
- Ausgangsleitung: 1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!