Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USB-A/C-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design
Zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische und Nachttische
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Laden von z. B. Smarphones oder Tablet-PCs
- Einbautiefe 19 mm, mit beiligendem Adapterring ist auch eine Einbautiefe von 16 mm möglich
- Für die Stromversorgung der Steckdose wird ein 24 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 20 W benötigt
- Ausgangsleitung: 5 V (3 A), 9 V (2 A) und 12 V (1,5 A)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!