Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Turbo-Zyklonbrenner Ø 18 mm
Weich-, Hart- und Kapillarlöten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hartlöten von Rohren Ø 18 mm
- Weichlöten Ø 42 mm
- Max. Druck: 2 bar
- Gasverbrauch: 240 g/h
- Spezialbrenner – der Gasstrom wird durch schräggestellte Kanäle aufgeteilt und durch das Stahlbrennerrohr zu einer Zyklonflamme geformt. Die Wirbelflamme umhüllt das ganze Rohr und bewirkt eine gleichmäßige Temperatur auch auf der Rückseite. Die leistungsstarke Flamme eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Wärmearbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!