Türstopper Typ K
Türstopper Typ K - 1
Türstopper Typ K - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türstopper Typ K

  • Typbezeichnung: K
  • Geeignet für: Wandmontage
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Werkstoff Abdeckung: Edelstahl
  • Werkstoff Puffer: PVC
  • Oberfläche: Blank
  • Glanzgrad: Matt
  • Durchmesser: 40 mm
  • Höhe: 93 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Werkstoff Gehäuse Werkstoff Abdeckung Anzahl VE
Preis/VE
0686191240
K Wandmontage Aluminium Edelstahl
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
Stoppt die Tür und schützt vor Beschädigungen.



1-Punkt-Befestigung, unsichtbar



Verdeckte Verschraubung!

Hinweis

Befestigungsmaterial beiliegend.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!