Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel - 1
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel - 2
Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türspion Typ B mit Kristalllinse und 200° Sichtwinkel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Weitwinkeleffekt ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür

Hinweis

Bohrdurchmesser: 14 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!