Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türschnäpper Set
Türschnäpper Set - 1
Türschnäpper Set - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschnäpper Set

Schnellverschluss für Schwenktüren, zur Montage in einem Spalt von mindestens 12 mm zwischen Profil und Tür

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Lieferumfang


  • 1 x Türschnäpper

  • 2 x Schraube ISO 10642 M4x16
Hinweis

Als Halteschraube bzw. als Gegenstück zum Türschnäpper bitte eine Zylinderschraube ISO 4762 - Nenndurchmesser M6 verwenden.


Die Gewindelänge der Schraube ist abhängig von dem Spaltabstand und der Nuttiefe. Der Schraubenkopf taucht komplett in den Türschnäpper ein.