Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschnäpper Set
Schnellverschluss für Schwenktüren, zur Montage in einem Spalt von mindestens 12 mm zwischen Profil und Tür
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang
- 1 x Türschnäpper
- 2 x Schraube ISO 10642 M4x16
Als Halteschraube bzw. als Gegenstück zum Türschnäpper bitte eine Zylinderschraube ISO 4762 - Nenndurchmesser M6 verwenden.
Die Gewindelänge der Schraube ist abhängig von dem Spaltabstand und der Nuttiefe. Der Schraubenkopf taucht komplett in den Türschnäpper ein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!