Ein Türschließer ist ein Gerät zur automatischen Schließung einer Tür nach dem Öffnen, das überwiegend in öffentlichen, gewerblichen und industriellen Gebäuden Einsatz findet. Er gewährleistet, dass die Tür leise und sicher schließt. Zu den verschiedenen Typen gehören Obentürschließer, die an der Türblattoberkante montiert werden, automatische Türschließer, die mittels Elektromechanik funktionieren, und Federtürschließer, die mit einer mechanischen Feder ausgestattet sind. Die Schließfolgeregelung ist insbesondere bei zweiflügeligen Türen wichtig, um sicherzustellen, dass diese in korrekter Reihenfolge schließen und verriegeln. Hochwertige Türschließer, wie sie von Würth angeboten werden, zeichnen sich durch Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision aus, was für Sicherheit und Funktionalität an stark frequentierten Zugängen entscheidend ist.