Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer UTS 760 mit Gleitschiene
Unsichtbare Montage im Türblatt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Aluminiumkörper und Aluminium-Laufschiene
- Asymmetrisches Getriebe mit stark abfallendem Öffnungsmoment
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von oben
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
- Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar über Ventil
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Öffnungsbegrenzung nicht zulässig.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!