Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 6
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 1
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer STS 370 mit Scherengestänge

Der Stärkste fürs Objekt

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich
  • Geeignet für: Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Rauchschutztüren, Praxistüren, Feuerschutztüren, Bürotüren
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für Türbreite min./max.: 850-1400 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 35-120 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Montagevariante: Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte
  • Türschließergröße min./max.: 2-6
  • Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Öffnungswinkel Bandseite: 180 Grad
  • Öffnungswinkel Bandgegenseite: 170 Grad
  • Schließgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
  • Öffnungsdämpfung: Konstant ab 70° nicht einstellbar
  • Endschlag: Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 40 °C
  • Normen: EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Bauprodukt: Ja
  • Lieferumfang: 1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1x Montageplatte, 1 x Scherengestänge, 1 x Befestigungsmaterial

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen