Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 1
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 2
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 3
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 4
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 5
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene

Der stärkste Türschließer für das Objekt

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich
  • Geeignet für: Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040: Ja, wenn die Schließkraftgröße EN 4 nicht überschritten wird.
  • Geeignet für Türbreite min./max.: 735-1250 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Montagevariante: Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte
  • Öffnungswinkel Bandseite: 180 Grad
  • Öffnungswinkel Bandgegenseite: 140 Grad
  • Türschließergröße min./max.: 2-5
  • Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 35-120 mm
  • Schließgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
  • Öffnungsdämpfung: Ab 70° stufenlos einstellbar
  • Endschlag: Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 40 °C
  • Normen: EN 1154:1996 + A1:2002
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Bauprodukt: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Glanzgrad Lieferumfang Einsatzbereich Anzahl VE
Preis/VE
0688001691
Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt Matt 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung Objektbereich, Privatbereich
1 St.
0688001692
Verkehrsweiß RAL 9016 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung Objektbereich, Privatbereich
1 St.
0688001693
Sepiabraun RAL 8014 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung Objektbereich, Privatbereich
1 St.
0688001694
Edelstahl matt Matt 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Abdeckhaube für Türschließer, 1 x Abdeckhaube für Gleitschiene, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung Objektbereich, Privatbereich
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
Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf



Zusätzlicher Schutz


Das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.



Aluminiumkörper


Schlankes Design



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit, des Endschlages und der Öffnungsdämpfung über eine Innensechskantschraube frontseitig


Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden

Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.



Bei Objekten mit Feuer- oder Rauchschutztüren wird in Verbindung mit der DIN 18040 folgende Vorgabe zitiert: „Sind Türschließer erforderlich, müssen diese so eingestellt werden, dass das Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154 (max. 47Nm) nicht überschritten wird.


Fakt ist aber, dass diese 47Nm im Objekt in Kombination mit der realen Tür nachzuweisen sind. Hierbei können jedoch viele Kriterien eine Rolle spielen, die im Prüflabor nicht realistisch betrachtet werden konnten, z.B. ein höheres Gewicht der Tür, Dichtungen, Überdruck zwischen den Räumen…


In diesem Fall muss die Schließkraft des Türschließers so angepasst werden, dass das Öffnungsmoment der gesamten Tür von max. 47Nm erreicht wird, vorausgesetzt, das die Tür im Brandfall noch sicher selbständig schließt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten