Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 1
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 2
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 3
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 4
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 5
Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer GTS 690 mit Gleitschiene

Der stärkste Türschließer für das Objekt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf



Zusätzlicher Schutz


Das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.



Aluminiumkörper


Schlankes Design



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit, des Endschlages und der Öffnungsdämpfung über eine Innensechskantschraube frontseitig


Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden

Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.



Bei Objekten mit Feuer- oder Rauchschutztüren wird in Verbindung mit der DIN 18040 folgende Vorgabe zitiert: „Sind Türschließer erforderlich, müssen diese so eingestellt werden, dass das Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154 (max. 47Nm) nicht überschritten wird.


Fakt ist aber, dass diese 47Nm im Objekt in Kombination mit der realen Tür nachzuweisen sind. Hierbei können jedoch viele Kriterien eine Rolle spielen, die im Prüflabor nicht realistisch betrachtet werden konnten, z.B. ein höheres Gewicht der Tür, Dichtungen, Überdruck zwischen den Räumen…


In diesem Fall muss die Schließkraft des Türschließers so angepasst werden, dass das Öffnungsmoment der gesamten Tür von max. 47Nm erreicht wird, vorausgesetzt, das die Tür im Brandfall noch sicher selbständig schließt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten