Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene (EN 5-6)
Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene (EN 5-6) - 1
Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene (EN 5-6) - 2
Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene (EN 5-6) - 3
Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene (EN 5-6) - 4
Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene (EN 5-6) - 5
Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene (EN 5-6) - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer GTS 690 G mit Gleitschiene (EN 5-6)

Der stärkste Türschließer für die Türbreite 1400 mm auf der Bandgegenseite
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
  • Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf

  • Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann

  • Aluminiumkörper

  • Schlankes Design

  • Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit, Endschlages und der Öffnungsdämpfung über eine Innensechskantschraube frontseitig

  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oderSchutzmaßnahmen erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.