Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer GTS 640 G mit höhenverstellbarer Gleitschiene
Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandgegenseite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kontrollierter Schließverlauf für einflügelige Türen dank hydraulischem Obertürschließer
- Vorteile beim Montieren durch die höhenverstellbare Gleitschiene
- Moderne Optik durch den schlanken Aluminiumkörper und Endkappen, welche die Verschraubung der Gleitschiene abdecken
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Bequemes Durchschreiten der Tür wird durch die serienmäßige Schließverzögerung ermöglicht
- Exakte Regulierung der Schließverzögerung, Öffnungsdämfung, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube frontseitig
Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung außer Funktion bei Kopfmontage auf der Bandseite.
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!