Türschließer GTS 630 mit Gleitschiene
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 1
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 2
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 3
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 4
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 5
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 6
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 7
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 8
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 9
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 10
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 11
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 12
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 13
Türschließer GTS  630 mit Gleitschiene - 14

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer GTS 630 mit Gleitschiene

Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 1100 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann.

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich
  • Geeignet für: Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040: Ja
  • Geeignet für Türbreite min./max.: 610-1100 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Montagevariante: Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte
  • Öffnungswinkel Bandseite: 180 Grad
  • Öffnungswinkel Bandgegenseite: 140 Grad
  • Türschließergröße min./max.: 1-4
  • Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 35-92 mm
  • Schließgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normal- oder Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage
  • Öffnungsdämpfung: Konstant ab 70° nicht einstellbar
  • Endschlag: Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 40 °C
  • Normen: EN 1154:1996 + A1:2002
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Bauprodukt: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Glanzgrad Lieferumfang Einsatzbereich Anzahl VE
Preis/VE
0688001631
Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt Matt 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung Objektbereich, Privatbereich
1 St.
0688001632
Verkehrsweiß RAL 9016 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung Objektbereich, Privatbereich
1 St.
0688001633
Sepiabraun RAL 8014 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung Objektbereich, Privatbereich
1 St.
0688001634
Edelstahl matt Matt 1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Abdeckhaube für Türschließer, 1 x Abdeckhaube für Gleitschiene, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung Objektbereich, Privatbereich
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf



Zusätzlicher Schutz


Das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.



Aluminiumkörper


Schlankes Design



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite


Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden

Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten