Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 1
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 2
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 3
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 4
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 5
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 6
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 7
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 8
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 9
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 10
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 11
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 12
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 13
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene - 14

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene

Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 950 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf

  • Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden

  • Schlankes Design

  • Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite

  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten