Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türknauf TYP F
Türknauf TYP F - 1
Türknauf TYP F - 2
Türknauf TYP F - 3
Türknauf TYP F - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türknauf TYP F

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Türknauf und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Durch den abgekröpften Knauf erhält man die bestmögliche Handhabung
Hinweis

Vierkantstifte oder Wechselstifte müssen separat bestellt werden.



Zur Befestigung an Metalltüren empfehlen wir Einnietmuttern und metrische Schrauben, für Holztüren können Assy Schrauben verwendet werden.



Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.