Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türknauf Typ C
Türknauf Typ C - 1
Türknauf Typ C - 2
Türknauf Typ C - 3
Türknauf Typ C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türknauf Typ C

Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht der bestmögliche Bedienkomfort

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Die Griffplatte ist auf die Rosette fest vormontiert

  • Einfache Montage, da die Hülsenmuttern M5 schon vormontiert sind

  • Die Beschläge können mit metrischen M5 Schrauben durchgängig befestigt werden
Hinweis

Wechselstifte mit exzentrischer Bohrung müssen separat bestellt werden. Auf Anfrage über Sonderbestellung kann der Türknauf auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.