Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türknauf Typ C
Durch den seitlichen Versatz der Griffplatte besteht der bestmögliche Bedienkomfort
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Ausführungen
- Die Griffplatte ist auf die Rosette fest vormontiert
- Einfache Montage, da die Hülsenmuttern M5 schon vormontiert sind
- Die Beschläge können mit metrischen M5 Schrauben durchgängig befestigt werden
Wechselstifte mit exzentrischer Bohrung müssen separat bestellt werden. Auf Anfrage über Sonderbestellung kann der Türknauf auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Wohn- und Objektbereich z. B. Wohnungseingangstüren, Bürotüren, Brandschutztüren und Rauchschutztüren.
Geeignet für die Türdrückerserien A 302 Click - A 322 Click und A 502 Click - A 510 Click.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!