Türkette Typ 30
Türkette Typ 30 - 1
Türkette Typ 30 - 2
Türkette Typ 30 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türkette Typ 30

Stabile, abschließbare Türkette

  • Werkstoff Flügelteil: Zinkdruckguss
  • Werkstoff Rahmenschiene: Zinkdruckguss
  • Werkstoff Kette: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verchromt
  • Werkstoff Schlüssel: Stahl-Nickel
  • Schließart: Verschiedenschließend
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Typbezeichnung: 30
  • Lieferumfang: 1 Flügelteil mit Kette, 1 Rahmenteil mit Schloss, 2 Schlüssel, Befestigungsmaterial, 1 Montageanleitung
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
Art.-Nr. Werkstoff Flügelteil Werkstoff Rahmenschiene Werkstoff Kette Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688907722
Zinkdruckguss Zinkdruckguss Stahl gehärtet Verchromt
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
  • Die Sicherung ist für nach innen öffnende Türen geeignet

  • Einsetzbar an DIN L und DIN R Türen

  • Verdeckt liegende Verschraubung

  • Flügelteil mit Aufhängemöglichkeit der Kette

Kein Baumeln der Kette

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!