Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türkeil Typ A
Dieser Türstopper passt immer, vor oder hinter der Tür. Egal wie groß der Abstand zwischen Tür und Boden ist – er sitzt fest, stoppt, hält auf oder fixiert.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimale Fixierung der Tür durch drei abgerundete Keilformen mit unterschiedlichen Höhensteigung
- Flexibel einsetzbar, hinter der Tür als Stopper, vor der Tür als Feststeller
- Ober- und Unterseite des Türstoppers sind geriffelt
Dieser Keil darf nicht an Brandschutztüren eingesetzt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Wohnbereich oder den Handwerker auf der Baustelle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!