Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türkantriegel mit Schieber Typ 20
Türkantriegel mit Schieber Typ 20 - 1
Türkantriegel mit Schieber Typ 20 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türkantriegel mit Schieber Typ 20

High degree of resistance to breakage

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Bedienung über den Schieber


  • Gute Kraftübertragung

  • Einfache Bedienung


Hubhöhe des Bolzens: 22 mm


Einsetzbar bis 16 mm Bodenluft oder Falzluft

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.