Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türkantriegel mit Schieber Typ 20
High degree of resistance to breakage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bedienung über den Schieber
- Gute Kraftübertragung
- Einfache Bedienung
Hubhöhe des Bolzens: 22 mm
Einsetzbar bis 16 mm Bodenluft oder Falzluft
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest. Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!