Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bedienung über den Schieber: Gute Kraftübertragung und einfache Bedienung
- Hubhöhe des Bolzens 22 mm: Einsetzbar bis 16 mm Bodenluft oder Falzluft
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest. Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!