Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türkantriegel mit Kipphebel Typ 17
Türkantriegel mit Kipphebel Typ 17 - 1
Türkantriegel mit Kipphebel Typ 17 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türkantriegel mit Kipphebel Typ 17

Gute Kraftübertragung über den einfach zu bedienenden Kipphebel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hubhöhe des Bolzens: 16 mm


Einsetzbar bis 10 mm Bodenluft oder Falzluft



1 Schließblech im Lieferumfang enthalten

Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!