Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hecktürführung für Opel Movano, Renault Master und Nissan Interstar
Bügel zur Führung des Hecktürbügels
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für Opel Movano (Baujahr 2010-2022), Renault Master und Nissan Interstar
- Für die Montage werden die vorhandenen Befestigungspunkte des Fahrzeuges genutzt
- Damit der Versatz der Fahrzeugeinrichtung in Fahrtrichtung ausgeglichen werden kann, enthält der Bügel 2 Langlöcher mit einer Länge von 60 mm
Sollte eine ausklappbare oder ausziehbare Werkbank verbaut werden, ist der Einsatz einer Hecktürführung nicht möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!