Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hecktürführung für Opel Movano, Renault Master und Nissan Interstar

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hecktürführung für Opel Movano, Renault Master und Nissan Interstar

Bügel zur Führung des Hecktürbügels

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Für Opel Movano (Baujahr 2010-2022), Renault Master und Nissan Interstar

  • Für die Montage werden die vorhandenen Befestigungspunkte des Fahrzeuges genutzt

  • Damit der Versatz der Fahrzeugeinrichtung in Fahrtrichtung ausgeglichen werden kann, enthält der Bügel 2 Langlöcher mit einer Länge von 60 mm
Hinweis

Sollte eine ausklappbare oder ausziehbare Werkbank verbaut werden, ist der Einsatz einer Hecktürführung nicht möglich.