Türdrückerpaar ZD 4
Türdrückerpaar ZD 4 - 1
Türdrückerpaar ZD 4 - 2
Türdrückerpaar ZD 4 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrückerpaar ZD 4

Aus Zinkdruckguss

  • Beschlagsausführung: Drücker/Drücker
  • Geeignet für: Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Lagertechnik: Drücker lose
  • Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild: Zinkdruckguss
  • Glanzgrad: Matt
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Farbe Griff: Schwarz
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Einstecktiefe: 37 mm
  • Grifflänge: 122 mm
  • Griffdurchmesser: 18 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,8 mm
  • Lieferumfang: 1 Drückerpaar, 1 spezielle Innensechskantschraube M 6 x 8 mm vz
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
Art.-Nr. Beschlagsausf... Geeignet für Brandschutzge... Lagertechnik Anzahl VE
Preis/VE
0687170004
Drücker/Drücker Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren Nein Drücker lose
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
Vielseitig einsetzbar mit Langschilder oder Rosetten aus Zinkdruckguss.



Durchgängiges Design


Passende Fenstergriffe erhältlich

Hinweis

Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!