Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrückerpaar AL 120 U-Form
Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Ausführungen
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Der Türdrücker ermöglicht das Öffner einer Tür, indem dieser über die Schloßnuß die Falle bewegt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!