Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrückerpaar AL 100
Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
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
- Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar
Bei den Türdrückerpaaren befindet sich der Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Der Türdrücker ermöglicht das Öffner einer Tür, indem dieser über die Schloßnuß die Falle bewegt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!