Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker Flach auf Außenschild
Die flache Form des Drückers eignet sich besonders, wenn sich auf der Außenseite z. B. ein Rollladen befindet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Drücker und Langschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R uns DIN L Türen verwendbar
- Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz
Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Rohrrahmentüren, Profiltüren, Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!