Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Türdrücker Flach auf Außenschild
Türdrücker Flach auf Außenschild - 1
Türdrücker Flach auf Außenschild - 2
Türdrücker Flach auf Außenschild - 3
Türdrücker Flach auf Außenschild - 4
Türdrücker Flach auf Außenschild - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker Flach auf Außenschild

Die flache Form des Drückers eignet sich besonders, wenn sich auf der Außenseite z. B. ein Rollladen befindet

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Drücker und Langschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Die Zylinderabdeckung ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange

  • Auf der Rückseite des Beschlages befindet sich ein Aufbohrschutz

  • Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R uns DIN L Türen verwendbar
Hinweis

Befestigungsmaterial, Vierkantstifte und Innendrücker müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.