Türdrücker AL 920 auf Innenschild
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker AL 920 auf Innenschild
Mit PZ Lochung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Bestmöglicher Halt , da Drücker und Langschild fest verbunden sind und so für bestmöglichen Halt sorgen, die Befestigung erfolgt unsichtbar durch metrische Schrauben oder Blechschrauben
- Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind
- Die Beschläge sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Hinweis
Befestigungsmaterial und Vierkantstifte müssen separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Anwendungsgebiet
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!